text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue abrasive à lamelles 200X50 0


Avantages: Finition constante tout au long de la durée de vie - Outil optimal pour une finition mate ou satinée

Numéro d'article 7I413184
Largeur 50
Diamètre de l'alésage 200
Mandrin (mm) 68.2
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 50
Diamètre de l'alésage 200
Mandrin (mm) 68.2
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Model NFW 600
Type Nonwoven Web Drum

La description

Avantages: Finition constante tout au long de la durée de vie - Outil optimal pour une finition mate ou satinée

Numéros d'articles

Numéro d'article 7I413184
EAN 4014855089864
UBB 500513198258
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 258901
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.