text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue abrasive à lamelles 165X50X13 0


Avantages: Noyau en bois avec alésage de 13 mm de diamètre pour un montage rapide - Peut être utilisé sans les flasques de serrage SMD 612 - L’agrandissement de l’alésage est relativement simple

Numéro d'article 8J108571
Largeur 50
Diamètre de l'alésage 165
Mandrin (mm) 13
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 50
Diamètre de l'alésage 165
Mandrin (mm) 13
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Adapté aux spatules Oui
Marque Klingspor
Model SM 611 H
Type Abrasive Mop

Numéros d'articles

Numéro d'article 8J108571
EAN 4014855097791
UBB 500513202522
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 10017
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.