text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue abrasive à lamelles 165X25X13 0


Avantages: Noyau en bois avec alésage de 13 mm de diamètre pour un montage rapide - Peut être utilisé sans les flasques de serrage SMD 612 - L’agrandissement de l’alésage est relativement simple

Numéro d'article 8F235686
Largeur 25
Diamètre de l'alésage 165
Mandrin (mm) 13
Granulation 240
Adapté au métal Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 25
Diamètre de l'alésage 165
Mandrin (mm) 13
Granulation 240
Adapté au métal Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Adapté aux spatules Oui
Marque Klingspor
Model SM 611 H
Type Abrasive Mop

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F235686
EAN 4014855097814
UBB 500513200054
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 10027
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.