text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Plateau diamanté 180X8,5X22,23


Avantages: Plateau professionnel à double rangée de segments destiné au traitement du béton et des matériaux abrasifs - Bonne évacuation de la poussière - Puissance de meulage agressive - Durée de vie élevée - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Numéro d'article 2D247782
Application Meulage
Épaisseur (mm) 8.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Épaisseur (mm) 8.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 5.5
Hauteur de segment (mm) 8
Segmentation Autre
Nombre de segments 24
Marque Klingspor
Code Douanier 68042100
Model DS 600 B Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

La description

Avantages: Plateau professionnel à double rangée de segments destiné au traitement du béton et des matériaux abrasifs - Bonne évacuation de la poussière - Puissance de meulage agressive - Durée de vie élevée - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Numéros d'articles

Numéro d'article 2D247782
EAN 4014855218653
UBB 500636791823
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 325379
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.