text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Papier de finition 115x25000 0


Avantages: Très bonne répartition de la pression de meulage grâce à un support mousse élastique adapté évitant les virgules et permettant d'obtenir une finition très fine - Haute flexibilité et très bonne adaptation aux contours et profils - Encrassement réduit grâce à l'ajout de stéarate et au grain semi-espacé - Manipulation facile du rouleau grâce aux coupes prédécoupées livrées dans un carton distributeur - Dimensions de coupes: 115 x 140 mm, env. 180 pièces

Numéro d'article 2D252714
Largeur 115
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 25000
Matériau du support Papier
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 115
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 25000
Matériau du support Papier
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 120
Dispersion À moitié ouvert
Marque Klingspor
Model PS 73 CWF
Type Finishing Paper Roll

Numéros d'articles

Numéro d'article 2D252714
EAN 4014855204533
UBB 500513313253
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 321755
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.