text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor NDS 400 K Abrasive Disc Silicon Carbide 600 Grit Ultra Fine 150mm


Avantages : Obtention d'une finition satinée non directionnelle extrêmement fine - Nettoyage aisé des surfaces métalliques - Elimination de couches d'oxydation légère sur les métaux non ferreux - Préparation des surfaces avant revêtement - Dépolissage de surfaces peintes ou en plastique - Disponible en ultra fine (SiC) et very fine (Corindon)

Article number 0M159379
Diameter 150
Type Disc
Material of carrier Nonwoven fabric
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for plastic Yes
Packed per 1

Specifications

Diameter 150
Type Disc
Material of carrier Nonwoven fabric
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for plastic Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for metal Yes
Suitable for nonferrous metals Yes
Suitable for paint Yes
Particle type Silicon carbide
Granulation according to CAMI 600
Hole pattern None
Nonwoven fabric-fineness Fineness ultra fine
Suitable for filler Yes
Brand Klingspor
Model NDS 400 K
Type Abrasive Disc

Description

Avantages : Obtention d'une finition satinée non directionnelle extrêmement fine - Nettoyage aisé des surfaces métalliques - Elimination de couches d'oxydation légère sur les métaux non ferreux - Préparation des surfaces avant revêtement - Dépolissage de surfaces peintes ou en plastique - Disponible en ultra fine (SiC) et very fine (Corindon)

Article numbers

Article number 0M159379
EAN 4014855336616
UBB 500695884527
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  342641
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.