text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 910 B diamant 300X2,8X25,4


Avantages: Excellent comportement de coupe - Vitesse de coupe élevée - Excellente durée de vie - Également adapté au béton armé ayant des armatures de sections importantes

Numer artykułu 5F459020
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 6400
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au béton Oui
Pakowane po 1

Specyfikacje

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 6400
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.8
Hauteur de segment (mm) 11
Segmentation Denté
Nombre de segments 21
Marque Klingspor
Model DT 910 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Avantages: Excellent comportement de coupe - Vitesse de coupe élevée - Excellente durée de vie - Également adapté au béton armé ayant des armatures de sections importantes

Numery artykułów

Numer artykułu 5F459020
EAN 4014855216642
UBB 500636766833
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325073
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.