text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 910 A diamant 450X3,7X25,4


Avantages: Vitesse de coupe très élevée - Segments de 12 mm de hauteur- Segments de protection de la lame - Durée de vie élevée

Numéro d'article 8U887275
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.7
Vitesse de rotation max. (1/min) 4300
Diamètre de disque (mm) 450
Adapté à l'asphalte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.7
Vitesse de rotation max. (1/min) 4300
Diamètre de disque (mm) 450
Adapté à l'asphalte Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3.7
Hauteur de segment (mm) 12
Segmentation Denté
Nombre de segments 30
Marque Klingspor
Model DT 910 A Special
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Vitesse de coupe très élevée - Segments de 12 mm de hauteur- Segments de protection de la lame - Durée de vie élevée

Numéros d'articles

Numéro d'article 8U887275
EAN 4014855217526
UBB 500636777640
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325161
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.