text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 UT diamant 100X2,2X22,23


Avantages: Lame ventilée - Utilisation sur les matériaux de construction - Bords de coupe nets - Grande agressivité

Numéro d'article 7D621058
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.2
Diamètre de disque (mm) 100
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.2
Diamètre de disque (mm) 100
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.2
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Autre
Marque Klingspor
Model DT 900 UT Special
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Lame ventilée - Utilisation sur les matériaux de construction - Bords de coupe nets - Grande agressivité

Numéros d'articles

Numéro d'article 7D621058
EAN 4014855253036
UBB 500695718477
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 330626
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.