text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 US diamant 350X3X25,4


Avantages : Outil haute performance à utilisation universelle - Vitesse de coupe extrêmement élevée - Liaison de segments spéciale pour une durée de vie élevée et une coupe propre - Développé pour une utilisation professionnelle - Grâce au noyau Sandwich, idéal pour un travail silencieux

Numéro d'article 2G273491
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 350
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 350
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Denté
Nombre de segments 24
Marque Klingspor
Model DT 900 US Special
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages : Outil haute performance à utilisation universelle - Vitesse de coupe extrêmement élevée - Liaison de segments spéciale pour une durée de vie élevée et une coupe propre - Développé pour une utilisation professionnelle - Grâce au noyau Sandwich, idéal pour un travail silencieux

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G273491
EAN 4014855275953
UBB 500695735208
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334063
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.