text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 U diamant 500X3,7X30


Avantages: Outil haute performance à utilisation universelle - Vitesse de coupe élevée - Liant spécial pour une durée de vie élevée et une coupe propre - Développé pour une utilisation intensive

Numéro d'article 5D840538
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.7
Vitesse de rotation max. (1/min) 3900
Diamètre de disque (mm) 500
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.7
Vitesse de rotation max. (1/min) 3900
Diamètre de disque (mm) 500
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 30
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3.7
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Denté
Nombre de segments 30
Marque Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Outil haute performance à utilisation universelle - Vitesse de coupe élevée - Liant spécial pour une durée de vie élevée et une coupe propre - Développé pour une utilisation intensive

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D840538
EAN 4014855217540
UBB 500636778069
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325163
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.