text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 U diamant 450X3,6X25,4


Avantages: Outil haute performance à utilisation universelle - Vitesse de coupe élevée - Liant spécial pour une durée de vie élevée et une coupe propre - Développé pour une utilisation intensive

Numéro d'article 1H838798
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 4300
Diamètre de disque (mm) 450
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 4300
Diamètre de disque (mm) 450
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3.6
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Denté
Nombre de segments 32
Marque Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Outil haute performance à utilisation universelle - Vitesse de coupe élevée - Liant spécial pour une durée de vie élevée et une coupe propre - Développé pour une utilisation intensive

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H838798
EAN 4014855217670
UBB 500636779885
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325176
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.