text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 U diamant 450X3,6X25,4


Avantages: Outil haute performance à utilisation universelle - Vitesse de coupe élevée - Liant spécial pour une durée de vie élevée et une coupe propre - Développé pour une utilisation intensive

Cikkszám 1Q186638
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 4300
Diamètre de disque (mm) 450
Adapté au béton Oui
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 4300
Diamètre de disque (mm) 450
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3.6
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Denté
Nombre de segments 26
Marque Klingspor
Code Douanier 68042100
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Avantages: Outil haute performance à utilisation universelle - Vitesse de coupe élevée - Liant spécial pour une durée de vie élevée et une coupe propre - Développé pour une utilisation intensive

Cikkszámok

Cikkszám 1Q186638
EAN 4014855217243
UBB 500636774670
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325133
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.