text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
6U837182
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Klingspor Lame de scie diamant DT 900 U 180X2,6X22,23
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6U837182
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
8500
Diamètre de disque (mm)
180
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Disque diamanté
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
8500
Diamètre de disque (mm)
180
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Type de particule
Autre
Largeur de segment (mm)
2.6
Hauteur de segment (mm)
12
Segmentation
Denté
Nombre de segments
11
Marque
Klingspor
Code Douanier
68042100
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6U837182
EAN
4014855216291
UBB
500636761628
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
325028