text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 FT diamant 115X1,4X22,23


Avantages: Disque professionnel mince (1,4 mm) pour des sollicitations extrêmes - Résultats de travail exceptionnels - Jante continue turbo - Bords nets et sans éclats

Numéro d'article 3U507194
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Disque diamanté Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 1.4
Hauteur de segment (mm) 7.5
Segmentation Denté
Marque Klingspor
Model DT 900 FT Special
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Disque professionnel mince (1,4 mm) pour des sollicitations extrêmes - Résultats de travail exceptionnels - Jante continue turbo - Bords nets et sans éclats

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U507194
EAN 4014855218783
UBB 500636794488
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325392
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.