text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 FT diamant 100X1,4X22,23


Avantages: Disque professionnel mince (1,4 mm) pour des sollicitations extrêmes - Résultats de travail exceptionnels - Jante continue turbo - Bords nets et sans éclats

Numéro d'article 8C824763
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.4
Diamètre de disque (mm) 100
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.4
Diamètre de disque (mm) 100
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 1.4
Hauteur de segment (mm) 7.5
Segmentation Denté
Marque Klingspor
Model DT 900 FT Special
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Disque professionnel mince (1,4 mm) pour des sollicitations extrêmes - Résultats de travail exceptionnels - Jante continue turbo - Bords nets et sans éclats

Numéros d'articles

Numéro d'article 8C824763
EAN 4014855253067
UBB 500695718626
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 330627
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.