text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 FL diamant 350X2,2X30


Avantages: Outil de précision pour le carrelage dur - Découpes laser pour une coupe silencieuse et extrêmement propre - Alésage avec bague de réduction 30 / 25.4

Numéro d'article 3D874567
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.2
Diamètre de disque (mm) 350
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 30
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.2
Diamètre de disque (mm) 350
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 30
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.2
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Autre
Marque Klingspor
Model DT 900 FL Special

La description

Avantages: Outil de précision pour le carrelage dur - Découpes laser pour une coupe silencieuse et extrêmement propre - Alésage avec bague de réduction 30 / 25.4

Numéros d'articles

Numéro d'article 3D874567
EAN 4014855255993
UBB 500695728039
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 331050
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.