text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 FL diamant 180X1,6X22,23


Avantages: Outil de précision pour le carrelage dur - Découpes laser pour une coupe silencieuse et extrêmement propre

Numéro d'article 5J604659
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 180
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 180
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 1.6
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Autre
Marque Klingspor
Model DT 900 FL Special
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Outil de précision pour le carrelage dur - Découpes laser pour une coupe silencieuse et extrêmement propre

Numéros d'articles

Numéro d'article 5J604659
EAN 4014855255290
UBB 500695726884
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 331044
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.