text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 612 UT diamant 300X2,8X25,4


Avantages: Segments turbo spéciaux pour une vitesse de coupe très élevée pour pratiquement tous les matériaux durs - Bonne durée de vie, sur béton armé également

Numéro d'article 5J026980
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.8
Hauteur de segment (mm) 12
Segmentation Denté
Nombre de segments 20
Marque Klingspor
Model DT 612 UT Supra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Segments turbo spéciaux pour une vitesse de coupe très élevée pour pratiquement tous les matériaux durs - Bonne durée de vie, sur béton armé également

Numéros d'articles

Numéro d'article 5J026980
EAN 4014855319923
UBB 500695769454
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 340229
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.