text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 612 A diamant 350X3,2X25,4


Avantages: Grande vitesse de coupe et bonne longévité - Segments de protection de la lame - Spécialement développé pour une utilisation sur l’asphalte - Egalement adapté aux scies à sol électriques

Numéro d'article 5N013030
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.2
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté à l'asphalte Oui
Disque diamanté Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.2
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté à l'asphalte Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3.2
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Denté
Nombre de segments 21
Marque Klingspor
Model DT 612 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Grande vitesse de coupe et bonne longévité - Segments de protection de la lame - Spécialement développé pour une utilisation sur l’asphalte - Egalement adapté aux scies à sol électriques

Numéros d'articles

Numéro d'article 5N013030
EAN 4014855248520
UBB 500695714666
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 330076
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.