text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 602 B diamant 500X3,7X25,4


Avantages: Excellent comportement de coupe - Vitesse de coupe très élevée - Idéal pour le béton avec armature moyenne - Utilisation également possible sur une scie à sol électrique

Numéro d'article 0W606811
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.7
Vitesse de rotation max. (1/min) 3900
Diamètre de disque (mm) 500
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.7
Vitesse de rotation max. (1/min) 3900
Diamètre de disque (mm) 500
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3.7
Hauteur de segment (mm) 9
Segmentation Denté
Nombre de segments 30
Marque Klingspor
Model DT 602 B Supra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Excellent comportement de coupe - Vitesse de coupe très élevée - Idéal pour le béton avec armature moyenne - Utilisation également possible sur une scie à sol électrique

Numéros d'articles

Numéro d'article 0W606811
EAN 4014855217588
UBB 500636778895
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325167
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.