text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 602 A diamant 300X2,8X25,4


Avantages: Bonne vitesse de coupe - Bonne durée de vie - Segments de protection de la lame - Bon rapport qualité-prix - Spécialement développé pour une utilisation sur asphalte - Utilisation également possible sur une scie à sol électrique

Numéro d'article 6E403217
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 6400
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à l'asphalte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 6400
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à l'asphalte Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.8
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Denté
Nombre de segments 18
Marque Klingspor
Model DT 602 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Bonne vitesse de coupe - Bonne durée de vie - Segments de protection de la lame - Bon rapport qualité-prix - Spécialement développé pour une utilisation sur asphalte - Utilisation également possible sur une scie à sol électrique

Numéros d'articles

Numéro d'article 6E403217
EAN 4014855216512
UBB 500636765272
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325060
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.