text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 600 U diamant 450X3,6X30


Avantages: Grande facilité de coupe - Durée de vie élevée grâce à l'utilisation de matières premières et de diamants de qualités supérieures - Bords de coupe nets - Utilisation universelle - Coupe facile grâce à une technologie de denture étroite

Numéro d'article 2I947773
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 4300
Diamètre de disque (mm) 450
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 4300
Diamètre de disque (mm) 450
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 30
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3.6
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Denté
Nombre de segments 48
Marque Klingspor
Code Douanier 68042100
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Grande facilité de coupe - Durée de vie élevée grâce à l'utilisation de matières premières et de diamants de qualités supérieures - Bords de coupe nets - Utilisation universelle - Coupe facile grâce à une technologie de denture étroite

Numéros d'articles

Numéro d'article 2I947773
EAN 4014855217915
UBB 500636782830
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.