text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 600 U diamant 150X2,4X22,23


Avantages: Utilisation universelle - Grande facilité de coupe - Bonne durée de vie grâce à l'utilisation de matières premières et de diamants de qualités supérieures - Bords de coupe nets

Numéro d'article 2S065072
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 10200
Diamètre de disque (mm) 150
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 10200
Diamètre de disque (mm) 150
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.4
Hauteur de segment (mm) 9
Segmentation Denté
Nombre de segments 18
Marque Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Utilisation universelle - Grande facilité de coupe - Bonne durée de vie grâce à l'utilisation de matières premières et de diamants de qualités supérieures - Bords de coupe nets

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S065072
EAN 4014855219193
UBB 500636760224
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 322632
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.