text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 600 U diamant 100X2,4X16


Avantages: Utilisation universelle - Grande facilité de coupe - Bonne durée de vie grâce à l'utilisation de matières premières et de diamants de qualités supérieures - Bords de coupe nets

Numéro d'article 2K034390
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 15300
Diamètre de disque (mm) 100
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 15300
Diamètre de disque (mm) 100
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté au béton armé Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 16
Largeur de segment (mm) 20
Hauteur de segment (mm) 9
Segmentation Denté
Nombre de segments 11
Marque Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Utilisation universelle - Grande facilité de coupe - Bonne durée de vie grâce à l'utilisation de matières premières et de diamants de qualités supérieures - Bords de coupe nets

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K034390
EAN 4014855216260
UBB 500636761057
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325025
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.