text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 600 F diamant 100X1,6X22,23


Avantages: Disque professionnel pour le carrelage et le grès - Pour un travail de précision - Coupes rapides - Coupes propres

Numéro d'article 9G195780
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 100
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 100
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 1.6
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Autre
Marque Klingspor
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Disque professionnel pour le carrelage et le grès - Pour un travail de précision - Coupes rapides - Coupes propres

Numéros d'articles

Numéro d'article 9G195780
EAN 4014855253050
UBB 500695718055
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 330624
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.