text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor DT 350 U Extra Diamond Cutting Disc Flat 12200RPM 10x2.4mm Segment 125 x 22.23 x 2.4mm


Avantages: Produit universel avec segments standards soudés au laser pour matériaux de construction - Découpe sans vibrations, facile et rapide, avec une excellente durée de vie - Rapport qualité-prix optimal

Artikelnummer 2N662273
Thickness (mm) 2.4
Disc diameter (mm) 125
Diamond wheel Yes
Bore diameter 22.2
Segment width (mm) 33
Verpakt per 1

Specificaties

Thickness (mm) 2.4
Disc diameter (mm) 125
Diamond wheel Yes
Bore diameter 22.2
Segment width (mm) 33
Segment height (mm) 10
Segmentation Toothed
Number of segments 9
Brand Klingspor
Commodity code 68042100
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Avantages: Produit universel avec segments standards soudés au laser pour matériaux de construction - Découpe sans vibrations, facile et rapide, avec une excellente durée de vie - Rapport qualité-prix optimal

Artikelnummers

Artikelnummer 2N662273
EAN 4014855290697
UBB 500695751296
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 336215
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.