text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 350 A diamant 350X3,2X25,4


Avantages: Disque de tronçonnage diamanté présentant un excellent rapport qualité-prix pour des réparations générales - Spécialement conçu pour des applications sur asphalte - Segment de protection oblique pour éviter un détalonnage et pour une protection optimale de la lame de base

Numéro d'article 3Y167067
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.2
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté à l'asphalte Oui
Disque diamanté Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.2
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté à l'asphalte Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3.2
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Denté
Nombre de segments 21
Marque Klingspor
Model DT 350 A Extra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Disque de tronçonnage diamanté présentant un excellent rapport qualité-prix pour des réparations générales - Spécialement conçu pour des applications sur asphalte - Segment de protection oblique pour éviter un détalonnage et pour une protection optimale de la lame de base

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Y167067
EAN 4014855301270
UBB 500695755099
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 337730
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.