text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 300 U diamant 350X2,8X25,4


Avantages: Produit universel pour les matériaux de construction - Bonne performance de coupe - Bon rapport qualité-prix

Numéro d'article 8A203168
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 5500
Diamètre de disque (mm) 350
Disque diamanté Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 5500
Diamètre de disque (mm) 350
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.8
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Denté
Nombre de segments 20
Marque Klingspor
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Produit universel pour les matériaux de construction - Bonne performance de coupe - Bon rapport qualité-prix

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A203168
EAN 4014855218363
UBB 500636786062
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325350
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.