text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 L Carbure 10X20X6


Propriétés: Fraise conique à tête arrondie - Désignation selon la norme DIN 8032: KEL Avantages: Pour les endroits difficiles d‘accès

Numéro d'article 2E977228
Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 20
Crantage Coupe spéciale INOX
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 20
Crantage Coupe spéciale INOX
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Forme de tête selon DIN 8032 KEL
Marque Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise conique à tête arrondie - Désignation selon la norme DIN 8032: KEL Avantages: Pour les endroits difficiles d‘accès

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E977228
EAN 4014855276943
UBB 500695748250
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334204
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.