text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 D Carbure 6X4,7X6


Propriétés: Fraise boule - Désignation selon la norme DIN 8032: KUD Avantages: Pour une utilisation sur les contours - Pour l‘ébavurage intérieur

Numéro d'article 7L051064
Forme de la tête Sphère
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 4.7
Crantage Coupe spéciale INOX
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Sphère
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 4.7
Crantage Coupe spéciale INOX
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 KUD
Marque Klingspor
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise boule - Désignation selon la norme DIN 8032: KUD Avantages: Pour une utilisation sur les contours - Pour l‘ébavurage intérieur

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L051064
EAN 4014855276370
UBB 500695741636
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334142
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.