text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 D Carbure 12,7X11X6


Propriétés: Fraise boule - Désignation selon la norme DIN 8032: KUD Avantages: Pour une utilisation sur les contours - Pour l‘ébavurage intérieur

Numéro d'article 1T977736
Forme de la tête Sphère
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 11
Crantage Acier de coupe spéciale
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Sphère
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 11
Crantage Acier de coupe spéciale
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Forme de tête selon DIN 8032 KUD
Marque Klingspor
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise boule - Désignation selon la norme DIN 8032: KUD Avantages: Pour une utilisation sur les contours - Pour l‘ébavurage intérieur

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T977736
EAN 4014855276431
UBB 500695742626
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334147
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.