text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 C Carbure 8X19X6


Propriétés: Fraise cylindrique à bout rond - Désignation selon la norme DIN 8032: WRC Avantages: Pour surfaçage, contours et rayons

Numéro d'article 7Q409358
Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Crantage Acier de coupe spéciale
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Crantage Acier de coupe spéciale
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Klingspor
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise cylindrique à bout rond - Désignation selon la norme DIN 8032: WRC Avantages: Pour surfaçage, contours et rayons

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Q409358
EAN 4014855276295
UBB 500695740232
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334135
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.