text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 A Carbure 8X19X6


Propriétés: Fraise cylindrique sans coupe en bout - Désignation selon la norme DIN 8032: ZYA Avantages: Pour un usage universel - Spécialement pour des opérations de surfaçage

Numéro d'article 6H926444
Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Crantage Acier de coupe spéciale
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Crantage Acier de coupe spéciale
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Marque Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise cylindrique sans coupe en bout - Désignation selon la norme DIN 8032: ZYA Avantages: Pour un usage universel - Spécialement pour des opérations de surfaçage

Numéros d'articles

Numéro d'article 6H926444
EAN 4014855276172
UBB 500695737857
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334118
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.