text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 A Carbure 6X18X6


Propriétés: Fraise cylindrique sans coupe en bout - Désignation selon la norme DIN 8032: ZYA Avantages: Pour un usage universel - Spécialement pour des opérations de surfaçage

Numéro d'article 4K168995
Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Crantage Coupe spéciale INOX
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Crantage Coupe spéciale INOX
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Marque Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise cylindrique sans coupe en bout - Désignation selon la norme DIN 8032: ZYA Avantages: Pour un usage universel - Spécialement pour des opérations de surfaçage

Numéros d'articles

Numéro d'article 4K168995
EAN 4014855276165
UBB 500695737691
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334117
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.