text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 400X4,5X32


Avantages: Composition optimisée pour le travail sur l‘acier - Peut être utilisé sur l‘acier inoxydable - Bonnes propriétés coupantes - Optimal pour les tronçonneuses stationnaires de 3 - 5 KW

Numéro d'article 7A563254
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4.5
Diamètre de disque (mm) 400
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4.5
Diamètre de disque (mm) 400
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Marque Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Composition optimisée pour le travail sur l‘acier - Peut être utilisé sur l‘acier inoxydable - Bonnes propriétés coupantes - Optimal pour les tronçonneuses stationnaires de 3 - 5 KW

Numéros d'articles

Numéro d'article 7A563254
EAN 4014855121816
UBB 500513243203
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 292932
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.