text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 350X3,5X25,4


Avantages: Composition optimisée pour le travail sur l‘acier - Peut être utilisé sur l‘acier inoxydable - Bonnes propriétés coupantes - Optimal pour les tronçonneuses stationnaires de 3 - 5 KW

Numéro d'article 9D639234
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Marque Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Composition optimisée pour le travail sur l‘acier - Peut être utilisé sur l‘acier inoxydable - Bonnes propriétés coupantes - Optimal pour les tronçonneuses stationnaires de 3 - 5 KW

Numéros d'articles

Numéro d'article 9D639234
EAN 4014855010875
UBB 500513234707
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13528
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.