text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 300X3,5X22,23


Avantages: Disque standard avec un rapport qualité/prix exceptionnel - Pour une utilisation universelle sur le métal - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique d’une vitesse de coupe de 80 m/s

Numéro d'article 1N146109
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Marque Klingspor
Model A 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Disque standard avec un rapport qualité/prix exceptionnel - Pour une utilisation universelle sur le métal - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique d’une vitesse de coupe de 80 m/s

Numéros d'articles

Numéro d'article 1N146109
EAN 4014855116249
UBB 500513232982
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 288222
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.