text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 250X3X32


Avantages: Composition optimisée pour le travail sur l‘acier - Peut être utilisé sur l‘acier inoxydable - Bonnes propriétés coupantes - Optimal pour les tronçonneuses stationnaires de 3 - 5 KW

Numéro d'article 9U182612
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 250
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 250
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Marque Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Composition optimisée pour le travail sur l‘acier - Peut être utilisé sur l‘acier inoxydable - Bonnes propriétés coupantes - Optimal pour les tronçonneuses stationnaires de 3 - 5 KW

Numéros d'articles

Numéro d'article 9U182612
EAN 4014855025084
UBB 500513242478
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2465
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.