text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 230X1,9X22,23


Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Durée de vie extrêmement longue pour toutes les applications - Utilisation universelle pour le traitement des métaux - Temps de coupe court - Formation de bavures minimum - Faible échauffement - Emballés par 25 pièces dans les boites hermétiques Kronenflex® pour une conservation des performances élevées et une protection contre l‘humidité

Numéro d'article 1U595285
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 1.9
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 1.9
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Marque Klingspor
Model A 946 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Durée de vie extrêmement longue pour toutes les applications - Utilisation universelle pour le traitement des métaux - Temps de coupe court - Formation de bavures minimum - Faible échauffement - Emballés par 25 pièces dans les boites hermétiques Kronenflex® pour une conservation des performances élevées et une protection contre l‘humidité

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U595285
EAN 5907560205010
UBB 500695768209
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 339114
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.