text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 230X1,9X22,23


Avantages: Pas de ferrite, de soufre et de chlore - Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable - Disque en corindon auto-affûtant calciné - Agressivité particulièrement élevée pour la découpe d'aciers pleins

Numéro d'article 8L921149
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.9
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.9
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Model A 646 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Pas de ferrite, de soufre et de chlore - Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable - Disque en corindon auto-affûtant calciné - Agressivité particulièrement élevée pour la découpe d'aciers pleins

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L921149
EAN 5907560207809
UBB 500695773233
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 340943
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.