text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Disques de coupe
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
Disques de coupe
0P571509
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Klingspor Disque à tronçonner 150X2,5X22,23
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
KT/EXTRA/A24EX/S/GEK/150X2,5X22,23
Description complète
Numéro d'article
0P571509
Application
Séparer
Forme
Coudé
Épaisseur (mm)
2.5
Vitesse de rotation max. (1/min)
10200
Diamètre de disque (mm)
150
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Coudé
Épaisseur (mm)
2.5
Vitesse de rotation max. (1/min)
10200
Diamètre de disque (mm)
150
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Marque
Klingspor
Model
A 24 Extra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
KT/EXTRA/A24EX/S/GEK/150X2,5X22,23
Numéros d'articles
Numéro d'article
0P571509
EAN
4014855067442
UBB
500513232156
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
235374