text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 125X1X22,23


Avantages: Un disque à tronçonner fin à grain céramique, pour un maximum d'agressivité et une durée de vie optimale - Sans fer, sans soufre et sans chlore - Des performances exceptionnelles pour une utilisation quotidienne - Une puissance maximale pour des efforts réduits - Conditionnement par 25 pièces dans la boîte Kronenflex®, pour des Performances élevées et une protection de l'humidité durables

Numéro d'article 1O839572
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Céramique
Marque Klingspor
Model K 960 TX Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Un disque à tronçonner fin à grain céramique, pour un maximum d'agressivité et une durée de vie optimale - Sans fer, sans soufre et sans chlore - Des performances exceptionnelles pour une utilisation quotidienne - Une puissance maximale pour des efforts réduits - Conditionnement par 25 pièces dans la boîte Kronenflex®, pour des Performances élevées et une protection de l'humidité durables

Numéros d'articles

Numéro d'article 1O839572
EAN 5907560188184
UBB 500695709062
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 328886
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.