text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 125X1,6X22,23


Avantages: Pas de ferrite, de soufre et de chlore - Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable - Disque en corindon auto-affûtant calciné - Agressivité particulièrement élevée pour la découpe d'aciers pleins

Numéro d'article 0S388848
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Model A 646 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Pas de ferrite, de soufre et de chlore - Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable - Disque en corindon auto-affûtant calciné - Agressivité particulièrement élevée pour la découpe d'aciers pleins

Numéros d'articles

Numéro d'article 0S388848
EAN 5907560207748
UBB 500695773803
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 340946
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.