text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 115X1X22,23


Avantages: Composition spéciale pour le travail sur les métaux non-ferreux comme l'aluminium, évite les bavures et l‘encrassement - Formation de bavures minimum

Numéro d'article 3W485276
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Model A 60 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Composition spéciale pour le travail sur les métaux non-ferreux comme l'aluminium, évite les bavures et l‘encrassement - Formation de bavures minimum

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W485276
EAN 4014855101917
UBB 500513238682
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 264297
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.