text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à lamelles 125X22 K40


Avantages: Taux d'enlèvement et durée de vie maximums - Particulièrement adapté au meulage grossier de l'acier et de l'acier inoxydable - Enlèvement optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances et une pression élevée

Numéro d'article S0568.125.040
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 40
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 80
Model SMT 926 Special
Type Flap Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0568.125.040
EAN 4014855107865
UBB 500625458483
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 321704
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.