text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à lamelles 115MM K 36


Avantages: Particulièrement adapté pour le surfaçage d'acier et d'acier inoxydable - Débit de coupe optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances - Taux d'enlèvement agressif et comportement confortable dans son utilisation

Numéro d'article S0576.000.036
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Matériau du support Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Matériau du support Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au verre Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 36
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 32
Model SMT 628 Supra
Type Flap Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0576.000.036
EAN 4014855208647
UBB 240216482747
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 322789
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.