text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à changement rapide 80/S/50 0


Avantages: Débit de coupe élevé sur l‘acier, l‘acier inoxydable - Le multiliant permet une coupe à froid sur l‘acier inoxydable - Encrassement minimum sur l‘aluminium

Numéro d'article S0823.050.080
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 30000
Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Disque
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 30000
Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 50
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 80
Convient pour béton cellulaire Non
Motif de trou Sans
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Plastique
Disque à lamelles Non
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 4
Model QMC 409
Type Quick-Change Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0823.050.080
EAN 4014855124275
UBB 500571085603
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 295338
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.