text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à changement rapide 36/S/76 0


Avantages: Abrasif agressif grâce au corindon au zircon auto-aiguisant - Débit de coupe élevé sur l‘acier et l‘acier inoxydable

Numéro d'article S0821.076.036
Application Meulage
Forme Plat
Diamètre de l'alésage 76
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 76
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Diamètre de l'alésage 76
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 76
Granulation 36
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 36
Convient pour béton cellulaire Non
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Plastique
Disque à lamelles Non
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 5
Model QMC 411
Type Quick-Change Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0821.076.036
EAN 4014855124534
UBB 500571084044
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 295312
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.