text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner diamant DT 600 U Supra D. 125 mm perçage 22,23 mm 9 mm 20 mm


Numéro d'article 3L450948
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté au béton armé Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté au béton armé Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Largeur de segment (mm) 9
Hauteur de segment (mm) 20
Segmentation Denté
Nombre de segments 15
Marque Klingspor
Code Douanier 68042100
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 3L450948
EAN 4014855219186
UBB 500636760067
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 322631
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.